FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47561615
品番
CFB6D24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応