内容量1個
仕様本体形状:バレル形 、 出力タイプ:PNP 、 スイッチング周波数:7 kHz 、 逆極性保護:あり 、 短絡過負荷保護:あり 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 取付けスタイル:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-25℃ 、 BMF空圧式シリンダ位置センサ. このBALLUFF BFMシリーズの磁気位置センサは、産業環境において空圧式シリンダに沿ってピストンの位置を検出するように特別に設計されています。. 特長と利点. 0.3 mのケーブル接続済み. M12又はM8コネクタ. 3ワイヤDC構成. 短絡保護. 機能インジケータを搭載
注文コード47561658
品番BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3