磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:10 kHz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ケーブル●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:29mm●BMF空圧式シリンダ位置センサ. このBALLUFF BFMシリーズの磁気位置センサは、産業環境において空圧式シリンダに沿ってピストンの位置を検出するように特別に設計されています。. 特長と利点. 0.3 mのケーブル接続済み. M12又はM8コネクタ. 3ワイヤDC構成. 短絡保護. 機能インジケータを搭載 注文コード47561667 品番BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:10 kHz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ケーブル●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:29mm●BMF空圧式シリンダ位置センサ. このBALLUFF BFMシリーズの磁気位置センサは、産業環境において空圧式シリンダに沿ってピストンの位置を検出するように特別に設計されています。. 特長と利点. 0.3 mのケーブル接続済み. M12又はM8コネクタ. 3ワイヤDC構成. 短絡保護. 機能インジケータを搭載 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする