磁気式ピックアップ Sick バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:160 mm●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:4ピンM8コネクタ●取付けスタイル:ドロップイン●スイッチング電流:20 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:15 → 30 V dc●ハウジング材質:プラスチック●長さ:173mm●MPSシリーズ磁気シリンダセンサ. MPSシリーズのセンサは、空気圧シリンダ及び油圧シリンダ(Tスロット付き)用の磁気位置決めセンサです。 この磁気センサは、1つのボタンでゼロ点と最終点を調整可能なティーチイン機能により、簡単にセットアップすることができます。また、取り扱いや設置が容易になるように、最初からドロップイン取り付けにも対応しています。 この磁気センサの代表的な用途には、検査、分類、検証(正常 / 不良部品の検出など)、締め付け、ピックアンドプレース用のシリンダグリッパによる保持、ストレッチ包装機での包装資材張力フィードバックなどがあります。. 出力信号: アナログ、4 → 20 mA電流及び 0 → 10 V 分解能0.05 mm、繰り返し精度0.1 mm、直線性0.3 mm サンプリングレート1 ms ドロップイン取り付け 注文コード47561764 品番MPS-160TSTP0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,856
販売価格(税別)
68,960
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:160 mm●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:4ピンM8コネクタ●取付けスタイル:ドロップイン●スイッチング電流:20 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:15 → 30 V dc●ハウジング材質:プラスチック●長さ:173mm●MPSシリーズ磁気シリンダセンサ. MPSシリーズのセンサは、空気圧シリンダ及び油圧シリンダ(Tスロット付き)用の磁気位置決めセンサです。 この磁気センサは、1つのボタンでゼロ点と最終点を調整可能なティーチイン機能により、簡単にセットアップすることができます。また、取り扱いや設置が容易になるように、最初からドロップイン取り付けにも対応しています。 この磁気センサの代表的な用途には、検査、分類、検証(正常 / 不良部品の検出など)、締め付け、ピックアンドプレース用のシリンダグリッパによる保持、ストレッチ包装機での包装資材張力フィードバックなどがあります。. 出力信号: アナログ、4 → 20 mA電流及び 0 → 10 V 分解能0.05 mm、繰り返し精度0.1 mm、直線性0.3 mm サンプリングレート1 ms ドロップイン取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする