内容量1個
仕様本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●スイッチング周波数:1 kHz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ドロップイン●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●スレッドサイズ:M12●電源電圧:5 → 30 V ac/dc●ハウジング材質:プラスチック●深さ:4.7mm●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示
注文コード47561798
品番MZC1-2V2PS-KU0