磁気式ピックアップ Sick バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●スイッチング周波数:500 Hz●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ドロップイン●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●スレッドサイズ:M12●電源電圧:5 → 30 V ac/dc●ハウジング材質:プラスチック●IP評価:IP67●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示 注文コード47561807 品番RZC1-04ZRS-KU0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,951
販売価格(税別)
5,410
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●スイッチング周波数:500 Hz●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ドロップイン●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●スレッドサイズ:M12●電源電圧:5 → 30 V ac/dc●ハウジング材質:プラスチック●IP評価:IP67●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする