内容量1個
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:10 mm●スイッチング周波数:1 kHz●逆極性保護:あり●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ケーブル、M8コネクタ付き●取付けスタイル:パネル●スイッチング電流:100 mA●最大DC電圧:30V●スレッドサイズ:M8●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:プラスチック●長さ:32.2mm●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示
注文コード47561825
品番MZT7-03VPS-KP0