内容量1個
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:リードNO●検出範囲:10 mm●スイッチング周波数:400 Hz●短絡過負荷保護:あり●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:パネル●スイッチング電流:100 mA●最大AC電圧:230V●最大DC電圧:230V●電源電圧:5 → 230 V ac/dc●ハウジング材質:プラスチック●幅:5.7mm●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示
注文コード47561859
品番RZT7-03ZWS-KWB