磁気式ピックアップ Turck ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:1 Hz●逆極性保護:Y●短絡過負荷保護:Y●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ブラケット●スイッチング電流:200 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:PA12、ステンレススチール●深さ:6mm●Turckダブテールスロット、ショートストロークシリンダセンサ. 特長と利点. ステンレススチール及びPA 12プラスチック構造、IP67の保護等級. シリンダのダブテールに直接挿入、ステンレススチール締めつけねじ1本で固定. 過負荷保護、短絡保護、逆極性保護. LED状態表示 注文コード47561886 品番BIM-UNT-AP6X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:1 Hz●逆極性保護:Y●短絡過負荷保護:Y●ターミナルタイプ:ケーブル●取付けスタイル:ブラケット●スイッチング電流:200 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:PA12、ステンレススチール●深さ:6mm●Turckダブテールスロット、ショートストロークシリンダセンサ. 特長と利点. ステンレススチール及びPA 12プラスチック構造、IP67の保護等級. シリンダのダブテールに直接挿入、ステンレススチール締めつけねじ1本で固定. 過負荷保護、短絡保護、逆極性保護. LED状態表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする