TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
磁気式ピックアップ Turck ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●逆極性保護:Y●短絡過負荷保護:Y●ターミナルタイプ:3ピンM8コネクタ●取付けスタイル:ブラケット●スイッチング電流:200 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:PA12、ステンレススチール●寸法:32 x 5 x 6 mm
注文コード
47561895
品番
BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●逆極性保護:Y●短絡過負荷保護:Y●ターミナルタイプ:3ピンM8コネクタ●取付けスタイル:ブラケット●スイッチング電流:200 mA●最大DC電圧:30V●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:PA12、ステンレススチール●寸法:32 x 5 x 6 mm