マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47563198 品番MSDP12
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする