取り付けブラケット Sick

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用:LMS5xxシリーズ●この安全装置の設置と操作は、付属の取扱説明書に確実に従う必要があります。. IEC61496-1及び3 (タイプ3)、IEC61508 (SIL2). IEC1496-1 ;3、タイプ3及びIEC61508 SIL2。. 接続ケーブル ; 271-495 271-495 は付属しないため、別注文の必要があります。 構成用のシリアルインターフェイスを介してS3000をPCに接続するプログラミングケーブル( ; 271-580 271-580 )や、インターフェイスリレー( ; 271-502 271-502 )は別売り. S3000、高度セーフティレーザースキャナ. デバイスに付属のソフトウェアを使用し、4つの保護フィールド及び4つの警告フィールドを自由にプログラム可能です。 このため、各レーザースキャナを、各設置要件に従ってセットアップすることが可能です。. 用途:. 代表的な用途: ロボットセル、チューブ曲げ機械、自動車産業、衝突防止、モバイルアプリケーション(AGV)、エリア保護、内部スペース保護(大型プレス)及び安全マットの交換など。. 特長:. 2つの保護領域の同時監視が可能 プラグアンドプレイでデバイスの交換(プログラムメモリは接続プラグ内) 短い応答時間(最低60 ms) 190度のスキャンウィンドウ 4 m半径のセーフティフィールド 49 mの警告フィールド OSSDセーフティ出力2つ、警告フィールド出力1つ、診断出力1つ 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65. UE10:. シングル又はデュアルチャンネル制御 3つは通常開出力、1つは通常閉出力 22.5 mmハウジング スイッチング電流: 6 A スイッチング電圧: 230 V ac/ 30 V dc. UE10は、制御システムで無電圧接触が必要とされるSICKライトカーテン及びレーザースキャナ製品をインターフェイスするために最適です。 UE10は、SICKの推奨事項に従い、デバイスのEDM入力に配線します。 この製品にはリセットがないため、セーフティ検知デバイスや別のセーフティ関連の制御エレメントでリセットを有効化する必要があります。 注文コード47563417 品番2015623
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用:LMS5xxシリーズ●この安全装置の設置と操作は、付属の取扱説明書に確実に従う必要があります。. IEC61496-1及び3 (タイプ3)、IEC61508 (SIL2). IEC1496-1 ;3、タイプ3及びIEC61508 SIL2。. 接続ケーブル ; 271-495 271-495 は付属しないため、別注文の必要があります。 構成用のシリアルインターフェイスを介してS3000をPCに接続するプログラミングケーブル( ; 271-580 271-580 )や、インターフェイスリレー( ; 271-502 271-502 )は別売り. S3000、高度セーフティレーザースキャナ. デバイスに付属のソフトウェアを使用し、4つの保護フィールド及び4つの警告フィールドを自由にプログラム可能です。 このため、各レーザースキャナを、各設置要件に従ってセットアップすることが可能です。. 用途:. 代表的な用途: ロボットセル、チューブ曲げ機械、自動車産業、衝突防止、モバイルアプリケーション(AGV)、エリア保護、内部スペース保護(大型プレス)及び安全マットの交換など。. 特長:. 2つの保護領域の同時監視が可能 プラグアンドプレイでデバイスの交換(プログラムメモリは接続プラグ内) 短い応答時間(最低60 ms) 190度のスキャンウィンドウ 4 m半径のセーフティフィールド 49 mの警告フィールド OSSDセーフティ出力2つ、警告フィールド出力1つ、診断出力1つ 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65. UE10:. シングル又はデュアルチャンネル制御 3つは通常開出力、1つは通常閉出力 22.5 mmハウジング スイッチング電流: 6 A スイッチング電圧: 230 V ac/ 30 V dc. UE10は、制御システムで無電圧接触が必要とされるSICKライトカーテン及びレーザースキャナ製品をインターフェイスするために最適です。 UE10は、SICKの推奨事項に従い、デバイスのEDM入力に配線します。 この製品にはリセットがないため、セーフティ検知デバイスや別のセーフティ関連の制御エレメントでリセットを有効化する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする