取り付けブラケット Sick

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W2シリーズ●W2シリーズ - サブミニチュア. ABSハウジング 細いライトビーム 可視赤光源 短絡保護、逆極性保護 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ オプションの取り付けブラケット PL20A反射板については、品番 ; 303-0470 303-0470 を参照 反射テープについては、代表品番 ; 567-806 567-806 を参照 20.6 x 7.6 x 13.5 mm (H / W / D) 注文コード47563426 品番BEF-W2S-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W2シリーズ●W2シリーズ - サブミニチュア. ABSハウジング 細いライトビーム 可視赤光源 短絡保護、逆極性保護 動作温度範囲: -20 → +50 ℃ オプションの取り付けブラケット PL20A反射板については、品番 ; 303-0470 303-0470 を参照 反射テープについては、代表品番 ; 567-806 567-806 を参照 20.6 x 7.6 x 13.5 mm (H / W / D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする