取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 6mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47563706 品番P5-Ri-QR24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:6 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20〜6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする