周波数変換器, MINI MCR-SL-F-UI-NC, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47564029 品番2902832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする