MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
周辺器コントローラ Microchip 32K AESシリアルEEPROM, 8ピン SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
47564065
品番
ATAES132A-SHER-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
周辺機器タイプ:32K AESシリアルEEPROM 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応