MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
周辺器コントローラ Microchip Atmel暗号化EEPROM, 8ピン SOIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47564083
品番
AT88SC0104CA-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
周辺機器タイプ:Atmel暗号化EEPROM 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作温度 Min:-40 ℃