内容量1個
仕様プッシュボタンの色:クリア●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:3SB2●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Quick Connect●CE. 3SB2 - 照光式プッシュボタン. 照光式プッシュボタン、16 mmシリーズ フラットプレススタッド付き N/O又はN/Cコンタクトブロック 内蔵ランプホルダW2 x 4.6 d 電球あり / なしタイプを用意 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照
注文コード47564485
品番3SB2206-0AH01