照光式押しボタンスイッチ 3SB2シリーズ, 16.2mm, Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:3SB2●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Quick Connect●CE. 3SB2 - 照光式プッシュボタン. 照光式プッシュボタン、16 mmシリーズ フラットプレススタッド付き N/O又はN/Cコンタクトブロック 内蔵ランプホルダW2 x 4.6 d 電球あり / なしタイプを用意 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照 注文コード47564503 品番3SB2207-0AC01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:3SB2●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Quick Connect●CE. 3SB2 - 照光式プッシュボタン. 照光式プッシュボタン、16 mmシリーズ フラットプレススタッド付き N/O又はN/Cコンタクトブロック 内蔵ランプホルダW2 x 4.6 d 電球あり / なしタイプを用意 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする