シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001K●押しボタンの作動:プッシュプッシュ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●最大AC電圧:120V●最大DC電圧:120V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属、プラスチック●電流 Max:10 A
注文コード
47565438
品番
9001K1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001K●押しボタンの作動:プッシュプッシュ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●最大AC電圧:120V●最大DC電圧:120V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属、プラスチック●電流 Max:10 A
RoHS指令(10物質対応)
対応