内容量1個
仕様プッシュボタンの色:アンバー 、 カットアウト直径:30mm 、 シリーズ:Harmony 9001K 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:八角形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:24V 、 最大DC電圧:24V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 照光式フラッシュ押ボタン - 超高輝度LED. レンズ、BA9sベース取り付け超高輝度LED、及び1つの切り替えコンタクトブロックが付属 拡張防護設計 スプリングリターン操作
注文コード47565447
品番9001K3L35LYAH13