内容量1個
仕様プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001K●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:八角形●点灯:あり●IP評価:IP66●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●照明電圧:24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 照光式突出型プッシュボタン - 超高輝度LED. レンズ、BA9sベース取り付け超高輝度LED、及び1つの切換コンタクトブロックが付属 供給電圧: 24又は120 V ac/dc スプリングリターン動作
注文コード47565483
品番9001K2L35LGGH13