シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47565499
品番
XB4BW36M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
プッシュボタンの色:青●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:240V●照明電圧:230V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続