照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:白 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:NO/NC 、 プッシュボタンの型:埋込型 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:240V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 照光プッシュボタン. XB6シリーズ照光式プッシュボタンには、長方形、正方形、又は円形ヘッドのタイプがあります。. 二重絶縁ベゼルを備えた照光式プッシュボタン スプリングリターン 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト 内蔵LED 注文コード47565605 品番XB5AW31M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:白 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:NO/NC 、 プッシュボタンの型:埋込型 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:240V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 照光プッシュボタン. XB6シリーズ照光式プッシュボタンには、長方形、正方形、又は円形ヘッドのタイプがあります。. 二重絶縁ベゼルを備えた照光式プッシュボタン スプリングリターン 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト 内蔵LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする