照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:緑 , 赤●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP69, IP69K●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●照明電圧:24V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●押しボタンの素材:プラスチック●内蔵LEDパイロットライト付きダブルヘッド型押ボタン. 「I」マークが付いた埋込型押ボタン(緑) x 1、「O」マークが付いた突出型押ボタン(赤) x 1 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト 注文コード47565614 品番XB5AW73731B5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:緑 , 赤●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP69, IP69K●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●照明電圧:24V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●押しボタンの素材:プラスチック●内蔵LEDパイロットライト付きダブルヘッド型押ボタン. 「I」マークが付いた埋込型押ボタン(緑) x 1、「O」マークが付いた突出型押ボタン(赤) x 1 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする