シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プッシュボタンの色:青 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:NO/NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:600V 、 最大DC電圧:600V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
47565639
品番
XB5AW36B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュボタンの色:青 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:NO/NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:600V 、 最大DC電圧:600V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+70℃