内容量1個仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●照明電圧:24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Screw●照光プッシュボタン. XB6シリーズ照光式プッシュボタンには、長方形、正方形、又は円形ヘッドのタイプがあります。. 二重絶縁ベゼルを備えた照光式プッシュボタン スプリングリターン 一体型装置 1 N/O + 1 N/Cコンタクト 内蔵LED注文コード47565648品番XB5AW34B5