内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6E●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED内蔵. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED ラッチ 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護
注文コード47565736
品番XB6EDF5B1P