照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6Eシリーズ, 16mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6E●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED スプリングリターン 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護 注文コード47565754 品番XB6EDW5B1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6E●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED スプリングリターン 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする