照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6Eシリーズ, 16mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:Harmony XB6E 、 押しボタンの作動:ラッチング 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:長方形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP65 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:110V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+55℃ 、 照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED内蔵. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED ラッチ 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護 注文コード47565867 品番XB6EDF4B1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:Harmony XB6E 、 押しボタンの作動:ラッチング 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:長方形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP65 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:110V 、 照明電圧:24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+55℃ 、 照光式プッシュボタン、埋込型長方形ヘッド、LED内蔵. 長方形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 12 V又は24 Vの内蔵LED ラッチ 15 mAの消費電流(24 V) IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする