照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16.2mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47566016 品番XB6CF1B5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:埋込型●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●照光型プッシュボタン - 保持式埋込型. XB6 / ZB6シリーズのプッシュボタン(16 mm)です。. クイックコネクタ / はんだタブを備えた一体型装置 発光 埋込型の保持式オペレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする