仕様プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:埋込型●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●照光型プッシュボタン - 拡張スプリングリターン. XB6 / ZB6シリーズのプッシュボタン(16 mm)です。. クイックコネクタ / はんだタブを備えた一体型装置 発光 拡張スプリングリターンオペレータ
RoHS指令(10物質対応)対応