照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:オレンジ●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●照光式プッシュボタン、埋込型正方形ヘッド、ラッチ、LED. 埋込型正方形ヘッド(コンタクトブロック付き) 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト 12 V又は24 Vの内蔵LED IP65保護 注文コード47566034 品番XB6ECF8B1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:オレンジ●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●照光式プッシュボタン、埋込型正方形ヘッド、ラッチ、LED. 埋込型正方形ヘッド(コンタクトブロック付き) 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト 12 V又は24 Vの内蔵LED IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする