内容量1個
仕様プッシュボタンの色:オレンジ●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:DPDT-2NO/2NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●照光式プッシュボタン、埋込型正方形ヘッド、ラッチ、LED. 埋込型正方形ヘッド(コンタクトブロック付き) 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト 12 V又は24 Vの内蔵LED IP65保護
注文コード47566043
品番XB6ECF8B2P