内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黄 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:Harmony XB6 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:正方形 、 点灯:あり 、 IP評価:IP65 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:110V 、 照明電圧:12 → 24V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+55℃ 、 照光式押しボタン、埋込型の長方形ヘッド、スプリングリターン式、LED内蔵. 四角形の埋込型ヘッド、コンタクトブロック付き 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCのコンタクト 12 V又は24 Vの内蔵LED IP65保護
注文コード47566113
品番XB6ECW5B1P