XB6CE4B2B 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 47566199

照光式押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. 完全照光プッシュ式スイッチプッシュボタン. 組み立て済みで提供される完成品、O 16 mm 保護されている内蔵LEDライト 注文コード47566199 品番XB6CE4B2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. 完全照光プッシュ式スイッチプッシュボタン. 組み立て済みで提供される完成品、O 16 mm 保護されている内蔵LEDライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする