内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. 完全照光プッシュ式スイッチプッシュボタン. 組み立て済みで提供される完成品、O 16 mm 保護されている内蔵LEDライト
注文コード47566208
品番XB6AE4B2B