内容量1個
仕様プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:ラッチング●接点構成:NO●プッシュボタンの型:長方形●点灯:あり●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●照明電圧:12 → 24V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect●照光式押ボタン、ラッチ機能、LED付き. 正方形 / 長方形 / 円柱ヘッド 埋込型又は突出型 12〜24 V LED付属 各種コンタクト
注文コード47566366
品番XB6DF3B1B