信号ケーブル包装 Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47566707 品番6FX5002-2DC10-1BA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Sinamics S110制御ユニット / 電源モジュール. 電源モジュールPM340 ( ; 705-9210 705-9210 、 ; 705-9226 705-9226 、又は ; 705-9239 705-9239 )に制御ユニットCU305 ( ; 705-9214 705-9214 )を取り付けて、SINAMICS S110位置決めドライブを構成しています。 システムや装置のモジュール化コンセプトの最適な土台となるサーボドライブです。 革新的なシステムアーキテクチャが採用されており、デジタル通信オプションを備えています。 幅広い制御モードとドライブ固有の技術機能を備えています。 安全機能内蔵です。 制御は自動設定、自動調整です。 長さ(m)10 幅(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする