RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
信号灯 RS PROV10994シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:3 A, 4.6 A 、 ベース直径:130mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:V10994 、 高さ:203mm 、 最大温度:+50℃
注文コード
47566768
品番
235-433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,053
販売価格(税別)
¥
8,230
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:3 A, 4.6 A 、 ベース直径:130mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:V10994 、 高さ:203mm 、 最大温度:+50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応