信号灯 RS PROV10994シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:3 A, 4.6 A 、 ベース直径:153mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:V10994 、 高さ:175mm 、 最小温度:-30℃ 注文コード47566786 品番235-455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,881
販売価格(税別)
11,710
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 光効果:回転 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:3 A, 4.6 A 、 ベース直径:153mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:V10994 、 高さ:175mm 、 最小温度:-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする