信号灯 RS PROV10994シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:166mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:V10994 、 高さ:207mm 、 最大温度:+50℃ 、 電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け 注文コード47566804 品番235-477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:白熱灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:166mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:なし 、 シリーズ:V10994 、 高さ:207mm 、 最大温度:+50℃ 、 電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする