RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
信号灯 RS PROV10996シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:1A 、 ベース直径:153mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10996 、 高さ:175mm 、 最大温度:+50℃
注文コード
47566813
品番
235-629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:1A 、 ベース直径:153mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10996 、 高さ:175mm 、 最大温度:+50℃