RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
信号灯 RS PROV10996シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●レンズ色:レンズ付属なし●取付けスタイル:表面●バルブタイプ:白熱灯●消費電流:500mA●ベース直径:153mm●ハウジング色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:V10996●高さ:175mm●IP評価:IP56
注文コード
47566829
品番
235-714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,223
販売価格(税別)
¥
12,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●レンズ色:レンズ付属なし●取付けスタイル:表面●バルブタイプ:白熱灯●消費電流:500mA●ベース直径:153mm●ハウジング色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:V10996●高さ:175mm●IP評価:IP56
RoHS指令(10物質対応)
対応