信号灯 RS PROV10996シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:1A 、 ベース直径:153mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10996 、 高さ:175mm 、 最大温度:+50℃ 注文コード47566838 品番235-764
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,022
販売価格(税別)
10,020
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:白熱灯 、 消費電流:1A 、 ベース直径:153mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:V10996 、 高さ:175mm 、 最大温度:+50℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする