内容量1個仕様範囲:Harmony●シリーズ:Harmony XVU●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:停止●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:50mm●ベース直径:60mm●IP評価:IP65●このLEDビーコンユニットにトップカバーは付属しません。トップカバーは、終端ユニットの ; 881-2832 881-2832 黒24 V ac/dc、 ; 881-2836 881-2836 シルバー24 V ac/dc、 ; 881-2845 881-2845 黒100-240 V ac、 ; 881-2848 881-2848 黒100-240 V ac、 ; 881-2842 881-2842 シルバー100-240 V acに付属します。. Schneider Harmony XVUモジュラ信号タワー. Harmony XVUシリーズは、自動車、機械加工、素材処理、電子機器などの産業に最適なモジュラビーコンタワーです。360°の可視性があり音声信号を発します。画期的な機能と高い性能を備えています。Harmony XVUは、工具を必要とせず簡単に組み立てられます。直接取り付け、ポール取り付け、スリーインワンの壁面取り付けなど便利な取り付けオプションを用意しています。これらのシグナルタワーは、埃や水に対しても高い耐性があり、UL/CSAに準拠しています。これらの照明ユニットは、IP65等級で切削油に耐性があります。音声ユニットはIP54等級です。. 高性能ライト. 精度の高い色と均一の光源 可視性の向上 長寿命のLED超高輝度フラッシュ. カスタマイズ可能な音声メッセージ. 無料の設定ソフトウェアを使用して、SDカードから音声信号をカスタマイズ PLC信号を入力すると音声メッセージを再生する音声モジュール 86 dB @ 1 mまで音量を調整可能. 画期的な機能. 6つの色と4つの点灯パターンを選択可能な多色LEDモジュール 高さが調整可能なチューブにより、工具なしで柱の高さを調整できるポール取り付け 水平支持にも垂直支持にも柔軟に対応する取り付けモジュール 1本のワイヤのパルス信号でタワーライトを制御するパルス信号モジュール. シンプルな配線. 1本の信号線で各種の信号を定義するパルス信号モジュール 柔軟に設定可能な点灯パターン 音声信号と光信号の組み合わせは最大256通り 光信号の組み合わせは最大16通り(色の組み合わせ) 1台のパルス信号多色ユニットで複数台の単色発光ユニットに相当 PLCとタワーライトを接続するI/Oワイヤ数の削減 CE、UL、CSA、PCT認定. 優れた外観. 黒又はメタリックシルバーの本体 細目の直径(O 60 mm)により、小さな機器にも適合 他のタワーライトとは一線を画す洗練されたデザイン注文コード47566944品番XVUC26