信号灯 Schneider Electric×VRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47567048 品番XVR12B06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする