信号灯タワー Banner 18→30V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:TL30F●軽元素の数:3●レンズ色:緑、赤、黄●バルブタイプ:LED灯●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:水平取り付け、垂直取り付け●高さ:128.1mm●接続タイプ:一体型クイック切断●電源電圧:18 → 30 V dc●Turck TL30F平面取り付けタワーライト. Turck TL30Fシリーズ平面取り付けLEDタワーライトは、頑丈なアルミハウジングマルチカラー信号タワーです。 TL30F LED信号タワーは完全な自立型の装置で、別途のコントローラは必要ありません。 TL30F LED信号タワーには、3色又は5色のライト、2 mのケーブル又は4ピン欧州規格クイック切断コネクタが用意されています。. 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なマルチセグメントインジケータ 照光セグメントにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型 完全内蔵型 ? コントローラは不要 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり 18 → 30 V dc又は21 → 27 V ac動作 組み立ては不要 注文コード47567075 品番TL30FWBGYRQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:TL30F●軽元素の数:3●レンズ色:緑、赤、黄●バルブタイプ:LED灯●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●取付けスタイル:水平取り付け、垂直取り付け●高さ:128.1mm●接続タイプ:一体型クイック切断●電源電圧:18 → 30 V dc●Turck TL30F平面取り付けタワーライト. Turck TL30Fシリーズ平面取り付けLEDタワーライトは、頑丈なアルミハウジングマルチカラー信号タワーです。 TL30F LED信号タワーは完全な自立型の装置で、別途のコントローラは必要ありません。 TL30F LED信号タワーには、3色又は5色のライト、2 mのケーブル又は4ピン欧州規格クイック切断コネクタが用意されています。. 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なマルチセグメントインジケータ 照光セグメントにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型 完全内蔵型 ? コントローラは不要 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり 18 → 30 V dc又は21 → 27 V ac動作 組み立ては不要 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする