信号灯タワー Banner 18→30V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:TL50●軽元素の数:1●レンズ色:赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●デシベル/1m:94dB●取付けスタイル:汎用取り付け●高さ:115.1mm●ベース直径:50mm●接続タイプ:一体型クイック切断●ハウジング色:黒●Turck TL50 EZ-LIGHT可聴信号タワー. Turck Banner TL50 EZ-LIGHTビーコン信号タワーは非常に頑丈で、過酷な産業用途に使用できるように設計されています。 TL50 LED信号タワーには、幅広いカラーライトが用意されており、150 mmのピグテール、2 mのケーブル又は4ピンの欧州規格クイック切断コネクタのオプションがあります。 TL50可聴信号タワーには、照明信号と一緒に高dBレベルの信号を時間通りに発する上部取り付けサウンダが搭載されています。. 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なマルチセグメントインジケータ 照光セグメントにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型 12 → 30 V dc又は24 V ac動作 組み立ては不要 連続、パルス、スタッカートトーンを用意 注文コード47567109 品番TL50RALSQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:TL50●軽元素の数:1●レンズ色:赤●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●デシベル/1m:94dB●取付けスタイル:汎用取り付け●高さ:115.1mm●ベース直径:50mm●接続タイプ:一体型クイック切断●ハウジング色:黒●Turck TL50 EZ-LIGHT可聴信号タワー. Turck Banner TL50 EZ-LIGHTビーコン信号タワーは非常に頑丈で、過酷な産業用途に使用できるように設計されています。 TL50 LED信号タワーには、幅広いカラーライトが用意されており、150 mmのピグテール、2 mのケーブル又は4ピンの欧州規格クイック切断コネクタのオプションがあります。 TL50可聴信号タワーには、照明信号と一緒に高dBレベルの信号を時間通りに発する上部取り付けサウンダが搭載されています。. 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なマルチセグメントインジケータ 照光セグメントにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型 12 → 30 V dc又は24 V ac動作 組み立ては不要 連続、パルス、スタッカートトーンを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする