e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Sonora●シリーズ:STA●コンポーネントタイプ:Signal Tower●多機能の:あり●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最小デシベル:95dB●最大デシベル:100dB●高さ:439.5mm●IP評価:IP66
注文コード
47567127
品番
STA3DC024G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Sonora●シリーズ:STA●コンポーネントタイプ:Signal Tower●多機能の:あり●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最小デシベル:95dB●最大デシベル:100dB●高さ:439.5mm●IP評価:IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応